Referenties
SMC:PFM710-F01-B
Rubix:0599025359
EAN:3618036260571

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM710-F01-B
Digitale Flowschakelaar, Geïntegreerd 2-Kleuren Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103x44x18 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | digitale stromingsschakelaar |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,59 excl. BTW
/ stuk
€ 225,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen