SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2M702-C4-E
PF2M7, digitale stromingsschakelaar, 2-kleurendisplay
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF2M702-C4-E
Rubix:A0727278
Fabrikant:PF2M702-C4-E

Technische samenvatting
| Type | pf2m7, digitale stromingsschakelaar, 2-kleurendisplay |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2M702-C4-E
Digitale stromingsschakelaar met geïntegreerd display Toepasselijke vloeistof: Droge lucht, stikstof, kooldioxide, argon 2-kleurendisplay Optie voor stroomregelklep Stroomverhouding 100:1 Nominale stroombereiken: van 0,01 tot 100 l/min Uitgang: PNP/NPN, analoog (spanning/stroom) en/of IO-Link Herhaalbaarheid: ±1,0% F.S. Verbruik: 35 mA of minder.
Sterke punten
Toepasselijke vloeistof: droge lucht, stikstof, kooldioxide, argon. 2-kleurendisplay. Optie voor stroomregelklep. Stroomverhouding 100:1. Nominale stroombereiken: van 0,01 tot 200 l/min. Uitgang: PNP/NPN of analoog (spanning/stroom). Herhaalbaarheid: ±1,0% F.S. Rechte of achterste poort voor leidinginvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pf2m7, digitale stromingsschakelaar, 2-kleurendisplay |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,95 excl. BTW
/ stuk
€ 250,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen