SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A521-F03-2

Flow Sensor PF2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF2A521-F03-2
Rubix:05277759
Fabrikant:PF2A521-F03-2
EAN:3618036272086
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A521-F03-2

Technische samenvatting

Typedigitale debietschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A521-F03-2


Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Sensor op Afstand
•Digital flow switch for air applications
•Integrated display type
•Flow rate range: 1-10(/min) ~ 50-500(/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Flow Range: 21 (20~200 l/min)
Thread: F (G thread)
Port Size: 03 (Port Size 3/8)
Wiring Specification: 3 M Lead Wire w/Connector
Output Specification: 2 (Pulse Output + Analog Output (4~20mA))
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht346 g
Typedigitale debietschakelaar
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
€ 352,89 excl. BTW
/ stuk
€ 427,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen