Referenties
SMC:PF2W540-F06N-2
Rubix:05277794
EAN:3618036268225

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W540-F06N-2
Digitale Flowschakelaar voor Water, Geïntegreerd Display Type
PF2W5**, Digital Flow Switch for Water, Remote Type Sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Type | digitale stroomdoorgangsensor |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 372,20 excl. BTW
/ stuk
€ 450,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen