AVENTICS SENSOR SN2-R2-M008-030 CR - R412004299

Sensoren, serie SN2

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:R412004299
Rubix:05082147
Fabrikant:R412004299
AVENTICS SENSOR SN2-R2-M008-030 CR - R412004299

Technische samenvatting

Productdetails : AVENTICS SENSOR SN2-R2-M008-030 CR - R412004299


Sterke punten

Stekker, M8, 3-polig
Riet 3-draads
Met uitgerekte impuls
Indirecte montage voor series TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensor
Spanning, min.12 V
Spanning, max.36 V
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode85371098
€ 80,70 excl. BTW
/ stuk
€ 97,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen