Referenties
Facom:777B.230F
Rubix:10102140
EAN:3662424037542

Productdetails : FACOM LOOPLAMP FLUO 230 V 777B.230F
Fluorescentielamp 230V
- lange levensduur, lichtopbrengst.
- Laag verbruik: 11W.
- Fluorescentiebuis 11W.
- Wordt niet warm.
- Beschermingsklasse: IP55.
- Anti-verblindingskap.
- 470 Lux @ 0.5 m.
- 320 Lumens.
- Rubberkabel H05 RN- F: goede bestendigheid tegen koolwaterstoffen.
- Geen transformator.
- Geen kabelhaspel.
- Spanning 230 V.
- Kabellengte: 10 m.
Gewicht (alleen lamp): 450 g.
Vervangende fluorescentiebuis: 777B.BULD.
Vervangingsglas voor armatuur: 777B.LENS.
- lange levensduur, lichtopbrengst.
- Laag verbruik: 11W.
- Fluorescentiebuis 11W.
- Wordt niet warm.
- Beschermingsklasse: IP55.
- Anti-verblindingskap.
- 470 Lux @ 0.5 m.
- 320 Lumens.
- Rubberkabel H05 RN- F: goede bestendigheid tegen koolwaterstoffen.
- Geen transformator.
- Geen kabelhaspel.
- Spanning 230 V.
- Kabellengte: 10 m.
Gewicht (alleen lamp): 450 g.
Vervangende fluorescentiebuis: 777B.BULD.
Vervangingsglas voor armatuur: 777B.LENS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 420x175x75 mm |
| Gewicht verpakking | 1518 g |
| Helderheid | 320 lm |
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 11 W |
| Kabellengte | 10 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,55 excl. BTW
/ stuk
€ 211,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen