FLURO GARSW 16 NIRO STANGKOP RECHTS RVS 316
FLURO® Gelenkkop GARS rechtsdraad
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GARSW 16NIRO
Rubix:A0723345
Fabrikant:FAR0160350505


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4404<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4404, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 21 mm<br/>lengte tot midden oog: 66 mm |
Productdetails : FLURO GARSW 16 NIRO STANGKOP RECHTS RVS 316
Gelenkkop maatreeks K met buitendraad, via trechtersmeernippel in de behuizing na te smeren - corrosiebeschermingsklasse C1
Behuizing: roestvrij staal 1.4404
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4404, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot midden oog: 66 mm
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4404, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot midden oog: 66 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4404<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4404, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 21 mm<br/>lengte tot midden oog: 66 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw..niro |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,78 excl. BTW
/ stuk
€ 286,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen