Referenties
INA:GIL10-DO
Rubix:03160645
Fabrikant:0066351210000
EAN:4012802526301

Productdetails : INA GIL 10 DO STANGKOP FEMALE
Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65,24 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-do |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,14 excl. BTW
/ stuk
€ 53,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen