Referenties
SKF:SAL 20 ES
Rubix:03083456
Fabrikant:22275
EAN:7316577003461


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 54 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SAL 20 ES STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320,6 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 54 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Binnendraad | m 20x1,5 |
| Dyn. belasting | 30 N |
| Lengte | 107 mm |
| Buitendiameter | 54 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,65 excl. BTW
/ stuk
€ 107,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen