SKF SIQG 20 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIQG 20 ES
Rubix:03084502
Fabrikant:23598
EAN:7316577042804
SKF SIQG 20 ES STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop48 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIQG 20 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht340,2 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop48 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesiqg..es
Binnendraadm 16x1,5
Dyn. belasting30 N
Lengte77 mm
Buitendiameter48 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,53 excl. BTW
/ stuk
153,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 48 dagen