SKF SAA 50 ES-2RS STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAA 50 ES-2RS
Rubix:03475703
Fabrikant:22180
EAN:7316577300386
SKF SAA 50 ES-2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Diameter kop114 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAA 50 ES-2RS STANGKOP MALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SA(L)A-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3300 g
Binnendiameter50 mm
Diameter kop114 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesaa
Binnendraadm 45x3
Dyn. belasting156 N
Lengte244 mm
Buitendiameter115 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
458,53 excl. BTW
/ stuk
554,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen