Referenties
Fluro:GARSW 30
Rubix:A0176395




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 70 mm |
| Materiaal | roestvrij staal 1.4057, speciaalbrons cusn8, lagerstaal 100cr6 |
Productdetails : FLURO GARSW 30 STANGKOP
Gewrichtskop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: speciaalbrons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 37 mm
Lengte tot midden oog: 110 mm
Materiaal lagerschaal: speciaalbrons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 37 mm
Lengte tot midden oog: 110 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 70 mm |
| Materiaal | roestvrij staal 1.4057, speciaalbrons cusn8, lagerstaal 100cr6 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 145 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,44 excl. BTW
/ stuk
€ 184,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen