INA GAR 35 DO/2RS STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR35-DO-2RS
Rubix:03161010
Fabrikant:0066341250000
EAN:4012802525274
INA GAR 35 DO/2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Diameter kop82 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 35 DO/2RS STANGKOP MALE


Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, afdichtingslip aan 2 kanten, niet aan de rechterkant.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, sealed design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)181x82x35 mm
Gewicht verpakking1434 g
Binnendiameter35 mm
Diameter kop82 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do-2rs
Lengte181 mm
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
181,01 excl. BTW
/ stuk
219,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden