SKF SILKB 20 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SILKB 20 F
Rubix:03083701
Fabrikant:23566
EAN:7316577001962
SKF SILKB 20 F STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SILKB 20 F STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht398,3 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesilkb
Binnendraadm 20x1,5
Dyn. belasting31 N
Lengte105 mm
Buitendiameter51 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 111,00 excl. BTW
/ stuk
€ 134,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen