Referenties
INA:GIHNRK63-LO-B
Rubix:03160522
Fabrikant:0066345400000
EAN:4012802525649

Productdetails : INA GIHNRK 63 LO/B STANGKOP FEMALE
Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN 24338 ISO 6982, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 211x132x63 mm |
| Logistiek gewicht | 6197 g |
| Binnendiameter | 63 mm |
| Diameter kop | 132 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihnrk..-lo |
| Lengte | 211 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 589,09 excl. BTW
/ stuk
€ 712,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen