Referenties
SKF:SA 25 C
Rubix:03083404
Fabrikant:22083
EAN:7316577002617


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 65 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SA 25 C STANGKOP MALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 128x25x130 mm |
| Logistiek gewicht | 582 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 65 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Binnendraad | m 24x2 |
| Dyn. belasting | 51 N |
| Lengte | 128 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,40 excl. BTW
/ stuk
€ 127,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden