Referenties
Fluro:GILSW 20
Rubix:A0475321




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | gehard en getemperd staal c22, automaatstaal 9smnpb28k, lagerstaal 100cr6 |
Productdetails : FLURO GILSW 20 STANGKOP
kogelgewrichtkop
Materiaal behuizing: gehard en getemperd staal C22, gesmeed, verzinkt
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden oog: 77 mm
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden oog: 77 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | gehard en getemperd staal c22, automaatstaal 9smnpb28k, lagerstaal 100cr6 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gisw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 102 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,59 excl. BTW
/ stuk
€ 52,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen