INA GIL 30 UK STANGKOP

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL30-UK
Rubix:A0543518
Fabrikant:0066352610000
EAN:4012802526509
INA GIL 30 UK STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 30 UK STANGKOP


Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp, linkse draad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-uk
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
199,74 excl. BTW
/ stuk
241,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen