Referenties
INA:GAR70-UK-2RS-A
Rubix:03161012
Fabrikant:0066459170000
EAN:4012802528992



Productdetails : INA GAR 70 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Staafeind met buitendraad, rechtse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 315x160x70 mm |
| Gewicht verpakking | 8510 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Diameter kop | 160 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gar..-uk-2rs |
| Lengte | 315 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.173,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.419,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen