Referenties
INA:GIKR20-PW
Rubix:03160604
Fabrikant:0066350240000
EAN:4012802526103

Productdetails : INA GIKR 20 PW STANGKOP FEMALE
Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design
Sterke punten
Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.
Toepassingen
Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 102x50x20 mm |
| Gewicht verpakking | 430 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,85 excl. BTW
/ stuk
€ 132,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden