Referenties
Fluro:GILRSW 10 R
Rubix:A0378277




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : FLURO GILRSW 10 R STANGKOP RVS
Kogelkop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerkom: speciaal brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 14 mm
Lengte tot midden oog: 43 mm
Materiaal lagerkom: speciaal brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 14 mm
Lengte tot midden oog: 43 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw..r |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 57 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,70 excl. BTW
/ stuk
€ 55,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen