Referenties
Fluro:GIRSW 8 RR
Rubix:A0230773





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 24 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
Productdetails : FLURO GIRSW 8 RR STANGKOP RVS
KOGELKOP FLURO
Materiaal behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: roestvast staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 12 mm
Lengte tot midden oog: 36 mm
Materiaal lagerschaal: roestvast staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 12 mm
Lengte tot midden oog: 36 mm
Toepassingen
Toepassing bij lage toerentallen en hoge dynamische trek-/drukbelasting in corrosiegevoelige omgeving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 24 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw..rr |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 48 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,95 excl. BTW
/ stuk
€ 51,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen