Referenties
SKF:SAL 6 E
Rubix:03083468
Fabrikant:22324
EAN:7316577003379

Productdetails : SKF SAL 6 E STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,4 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 22 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Binnendraad | m 6 |
| Dyn. belasting | 3,4 N |
| Lengte | 49 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,92 excl. BTW
/ stuk
€ 61,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen