Referenties
INA:GAKSR8-PS
Rubix:A0062020
Fabrikant:0598948730000
EAN:4012802545500


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 25 mm |
| Materiaal | corrosiebestendig staal / ptfe-bronsfilm |
Productdetails : INA GAKSR 8 PS STANGKOP MALE RVS
Corrosiebestendige stang einde, met externe draad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, afmetingsserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,3 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 25 mm |
| Materiaal | corrosiebestendig staal / ptfe-bronsfilm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaksr..-ps |
| Binnendraad | m8 |
| Type | corrosiebestendige stangkop, buitendraad, onderhoudsvrij (dimensiereeks k, type f) |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Dyn. belasting | 12900 N |
| Hoek | 13 ° |
| Dikte | 12 mm |
| Diameter cilinderboring | 15,8 mm |
| Verbinding | external thread (right-hand thread not specified in source) |
| Norm | din iso 12240-4 (dimension series k) |
| Lengte | 54,5 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,41 excl. BTW
/ stuk
€ 129,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen