SKF SILKB 8 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SILKB 8 F
Rubix:03083696
Fabrikant:23572
EAN:7316577001894
SKF SILKB 8 F STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SILKB 8 F STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht47 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesilkb
Binnendraadm 8
Dyn. belasting7,1 N
Lengte50 mm
Buitendiameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,14 excl. BTW
/ stuk
46,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden