FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIER GEISOLEERD MOD.AT1VE

MODULE 8 PROTWIST® GEÏSOLEERDE SCHROEVENDRAAIERS 1000 VOLT

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.AT1VE
Rubix:10102453
EAN:3662424098338
FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIER GEISOLEERD MOD.AT1VE
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIER GEISOLEERD MOD.AT1VE


Deze Facom MOD.AT1VE module bevat acht PROTWIST® geïsoleerde schroevendraaiers 1.000 V in een compact 1/3-formaat, speciaal ontwikkeld voor de hoge eisen van professionals in elektrisch onderhoud. Elk gereedschap wordt met uiterste precisie vervaardigd en onderworpen aan strenge veiligheidscontroles om prestaties, betrouwbaarheid en gebruikscomfort te garanderen.

Kenmerken:
De MOD.AT1VE module bestaat uit acht PROTWIST® geïsoleerde schroevendraaiers, ontworpen voor veilig werken aan installaties onder spanning tot 1.000 V. Elke schroevendraaier wordt afzonderlijk getest met 10.000 volt gedurende 10 seconden, wat een gegarandeerde isolatie biedt. De inline thermische behandeling verlengt de levensduur met 50% en verdubbelt de mechanische sterkte. Het ergonomische Soft Grip-handvat is chemisch bestendig en biedt hoog comfort bij langdurig gebruik. Dankzij het geoptimaliseerde profiel van de handgreep kan tot 10% meer draaimoment worden geleverd. Permanente lasergravure zorgt voor duurzame identificatie en CNC-precisiepunten verbeteren de grip op de schroef, waardoor slijtage en uitglijden worden beperkt.

Specificaties:
• Inhoud: 8 PROTWIST® geïsoleerde schroevendraaiers
• Formaat module: 1/3
• Sleufschroevendraaiers: 3,5 x 100 mm ; 4 x 100 mm ; 5,5 x 125 mm ; 6,5 x 150 mm
• Pozidriv®-schroevendraaiers: PZ1 x 100 mm ; PZ2 x 125 mm
• Phillips®-schroevendraaiers: PH1 x 100 mm ; PH2 x 125 mm
• Handgreep: ergonomisch Soft Grip, chemisch bestendig
• Thermische behandeling: inline uitgevoerd
• Isolatietest: 10.000 volt gedurende 10 seconden
• Markering: slijtvaste lasergravure

Normen:
De PROTWIST® schroevendraaiers in de MOD.AT1VE module voldoen aan:
• EN 60900: specificaties voor handgereedschap gebruikt bij werken onder spanning tot 1.000 V AC en 1.500 V DC, met strenge eisen op het gebied van prestaties, isolatie en veiligheid.
• ISO 2380-1, ISO 2380-2: definiëren de dimensionele en mechanische prestatie-eisen voor sleufschroevendraaiers. De kruiskopschroevendraaiers (ATD2X125VE, ATP2X125VE, ATD1X100VE en ATP1X100VE) voldoen ook aan ISO 8764-1 en ISO 8764-2, normen die de dimensies, toleranties en prestatiespecificaties van kruiskopschroevendraaiers vastleggen.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een van de Europese marktleiders op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk onderscheidt zich door zijn hoge eisen aan kwaliteit, innovatie en prestaties. Het ontwerpt oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de onderhoudssector, de auto-industrie, de luchtvaart en de industrie. Met meer dan 100 jaar expertise en een wereldwijde aanwezigheid staat Facom synoniem voor betrouwbaarheid en duurzaamheid voor professionals.

Sterke punten

• 1.000 V gecertificeerde isolatie voor veilig elektrisch werk
• Ergonomisch Soft Grip-handvat voor optimaal comfort
• Verhoogde weerstand dankzij inline thermische behandeling
• Duurzame lasergravure voor eenvoudige identificatie
• CNC-precisiepunten voor optimale krachtoverdracht
• 1/3 moduleformaat, compatibel met standaard gereedschapswagens en opbergsystemen
• Hogere productiviteit dankzij overzichtelijke organisatie van de gereedschappen

Toepassingen

De MOD.AT1VE module is ontworpen voor elektrische interventies en onderhoud in professionele omgevingen. Hij is ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici, installateurs en netwerkspecialisten die werken aan systemen tot 1.000 V. Deze set is geschikt voor precisiewerk met sleuf-, Phillips®- en Pozidriv®-schroeven in de industrie, bouw, auto-industrie en elektrische infrastructuren. Deze schroevendraaiers zijn naadloos geschikt voor modulaire opbergsystemen om een optimale werkorganisatie mogelijk te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Hoogte40 mm
Breedte175 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,00 excl. BTW
/ stuk
87,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden