FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT5
PROTWIST® SCHROEVENDRAAIERMODULES IN SCHUIMRUBBEREN LADE
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.AT5
Rubix:10561487
EAN:3662424098581

Productdetails : FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT5
De FACOM schuimmodule met 10 Protwist® schroevendraaiers biedt een geoptimaliseerde organisatie en directe toegang tot elk gereedschap, terwijl de inhoud wordt beschermd tegen schokken en verlies.
Kenmerken:
Elke Protwist® schroevendraaier is voorzien van een ergonomische handgreep die maximaal comfort en een efficiënte krachtoverdracht garandeert, zelfs bij intensieve werkzaamheden. De klingen van hoogwaardig staal zijn ontworpen voor zowel Pozidriv® als Phillips® schroeven en bieden een uitstekende slijtvastheid. De voorgevormde schuiminlay zorgt voor een overzichtelijke opslag, beschermt de schroevendraaiers tegen stoten en maakt visuele controle van het gereedschap eenvoudig. Deze set is ontworpen om perfect te passen in FACOM-gereedschapswagens, bespaart tijd en bevordert een efficiënte organisatie op de werkplek.
Specificaties:
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Geschikt voor CHRONO-, JET-, CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- en JET+ gereedschapswagens
• 3 × Pozidriv® schroevendraaiers (ATD), waaronder één met korte kling
• 7 × Phillips® schroevendraaiers (ATP)
• Schuiminlay-referentie: PM.MODA1
Normen:
Deze Pozidriv® en Phillips® schroevendraaiers voldoen aan de normen ISO 8764-1 en ISO 8764-2.
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Elke Protwist® schroevendraaier is voorzien van een ergonomische handgreep die maximaal comfort en een efficiënte krachtoverdracht garandeert, zelfs bij intensieve werkzaamheden. De klingen van hoogwaardig staal zijn ontworpen voor zowel Pozidriv® als Phillips® schroeven en bieden een uitstekende slijtvastheid. De voorgevormde schuiminlay zorgt voor een overzichtelijke opslag, beschermt de schroevendraaiers tegen stoten en maakt visuele controle van het gereedschap eenvoudig. Deze set is ontworpen om perfect te passen in FACOM-gereedschapswagens, bespaart tijd en bevordert een efficiënte organisatie op de werkplek.
Specificaties:
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Geschikt voor CHRONO-, JET-, CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- en JET+ gereedschapswagens
• 3 × Pozidriv® schroevendraaiers (ATD), waaronder één met korte kling
• 7 × Phillips® schroevendraaiers (ATP)
• Schuiminlay-referentie: PM.MODA1
Normen:
Deze Pozidriv® en Phillips® schroevendraaiers voldoen aan de normen ISO 8764-1 en ISO 8764-2.
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Geoptimaliseerde organisatie dankzij de voorgevormde schuiminlay
• Comfort en prestaties dankzij ergonomische Protwist® handgrepen
• Verbeterde bescherming en duurzaamheid van de gereedschappen
• Comfort en prestaties dankzij ergonomische Protwist® handgrepen
• Verbeterde bescherming en duurzaamheid van de gereedschappen
Toepassingen
Deze schuimmodule met 10 schroevendraaiers is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, autogarages, industriële productieomgevingen en de luchtvaartsector. Deze set helpt professionals hun werkplek georganiseerd te houden, gereedschapsverlies te voorkomen en de efficiëntie bij dagelijkse werkzaamheden te verhogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 10 |
| Materiaal | schuim |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,00 excl. BTW
/ stuk
€ 89,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden