FACOM DOPPENSET 1/4 MOD6PTMM R.161B MOD.R161-66 (SET=37ST)
Doppenset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:MOD.R161-66
Rubix:10560114
EAN:3662424075681



Documenten
Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/4 MOD6PTMM R.161B MOD.R161-66 (SET=37ST)
De FACOM MOD.R161-66 doppenset in module is een complete set van 37 onderdelen die precisie, robuustheid en veelzijdigheid combineert in een compact formaat. Dit is ideaal voor dagelijks gebruik en optimale organisatie. Dankzij de compatibiliteit met de modulaire FACOM-gereedschapswagens en -koffers biedt deze module maximale efficiëntie en tijdsbesparing.
Kenmerken:
Deze set onderscheidt zich door de doordachte constructie en het ergonomische ontwerp. De waterdichte 1/4"-ratel met 72 tanden heeft een terugstelhoek van slechts 5°, wat zorgt voor soepel werken, zelfs in krappe ruimtes. De ultracompacte kop en de bi-materiaal handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, zorgen voor een lange levensduur en hoog werkcomfort. Het OGV®-profiel van de doppen verdeelt de kracht optimaal, vermindert slijtage en beschermt de boutkoppen tegen afronding en slippen. Het cardangewricht en de verlengstukken vergemakkelijken de toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, terwijl de ergonomische schroevendraaierhandgreep en de bithouder het toepassingsgebied van de set uitbreiden. Elk onderdeel is gedekt door de levenslange garantie van FACOM in geval van breuk of productiefout.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.R161-66
• Aantal onderdelen: 37
• Type doppen: 6-kant, metrisch
• Maten doppen: 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• Ratel: 1/4", waterdicht, 72 tanden, terugstelhoek van 5°, omkeerbaar via draaidop
• Handgreep ratel: bi-materiaal elastomeer, bestand tegen oplosmiddelen (SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine)
• Bits (21 stuks): Phillips®: PH1, PH2, PH3; Pozidriv®: PZ1, PZ2, PZ3; sleuf: 4,5 – 6,5 – 8 mm; inbus metrisch: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm; Resistorx®: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• Schroevendraaierhandgreep: ergonomisch bi-materiaal, geschikt voor 1/4"-doppen of 6,35 mm bits (serie 1)
• Cardangewricht 1/4": met veerbelaste scharnieren, blijft stabiel in positie
• Verlengstukken: 55 mm en 100 mm
• Thermogevormde inlay
Normen:
• Doppen: ISO 1711-1, ISO 2725-1
• Ratel: DIN 3122, ISO 3315
• Bithouder: DIN 3124, ISO 1173, ISO 2725-1
• Schroevendraaierhandgreep: DIN 3122, ISO 3315
• Cardangewricht: DIN 3123, ISO 3316
Merkinformatie:
FACOM (acroniem van de Franse naam "Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique") werd opgericht in 1918 en is een iconisch merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. Al meer dan een eeuw lang ondersteunt het merk professionals in de mechanica, luchtvaart, elektrotechniek en industrieel onderhoud. Het bedrijf staat bekend om de kwaliteit en robuustheid van zijn producten en heeft in 1952 een levenslange garantie ingevoerd, een symbool van vertrouwen en prestaties. Met duizenden referenties staat FACOM voor innovatie en uitmuntendheid ten dienste van technische beroepen.
Kenmerken:
Deze set onderscheidt zich door de doordachte constructie en het ergonomische ontwerp. De waterdichte 1/4"-ratel met 72 tanden heeft een terugstelhoek van slechts 5°, wat zorgt voor soepel werken, zelfs in krappe ruimtes. De ultracompacte kop en de bi-materiaal handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, zorgen voor een lange levensduur en hoog werkcomfort. Het OGV®-profiel van de doppen verdeelt de kracht optimaal, vermindert slijtage en beschermt de boutkoppen tegen afronding en slippen. Het cardangewricht en de verlengstukken vergemakkelijken de toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, terwijl de ergonomische schroevendraaierhandgreep en de bithouder het toepassingsgebied van de set uitbreiden. Elk onderdeel is gedekt door de levenslange garantie van FACOM in geval van breuk of productiefout.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.R161-66
• Aantal onderdelen: 37
• Type doppen: 6-kant, metrisch
• Maten doppen: 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• Ratel: 1/4", waterdicht, 72 tanden, terugstelhoek van 5°, omkeerbaar via draaidop
• Handgreep ratel: bi-materiaal elastomeer, bestand tegen oplosmiddelen (SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine)
• Bits (21 stuks): Phillips®: PH1, PH2, PH3; Pozidriv®: PZ1, PZ2, PZ3; sleuf: 4,5 – 6,5 – 8 mm; inbus metrisch: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm; Resistorx®: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• Schroevendraaierhandgreep: ergonomisch bi-materiaal, geschikt voor 1/4"-doppen of 6,35 mm bits (serie 1)
• Cardangewricht 1/4": met veerbelaste scharnieren, blijft stabiel in positie
• Verlengstukken: 55 mm en 100 mm
• Thermogevormde inlay
Normen:
• Doppen: ISO 1711-1, ISO 2725-1
• Ratel: DIN 3122, ISO 3315
• Bithouder: DIN 3124, ISO 1173, ISO 2725-1
• Schroevendraaierhandgreep: DIN 3122, ISO 3315
• Cardangewricht: DIN 3123, ISO 3316
Merkinformatie:
FACOM (acroniem van de Franse naam "Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique") werd opgericht in 1918 en is een iconisch merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. Al meer dan een eeuw lang ondersteunt het merk professionals in de mechanica, luchtvaart, elektrotechniek en industrieel onderhoud. Het bedrijf staat bekend om de kwaliteit en robuustheid van zijn producten en heeft in 1952 een levenslange garantie ingevoerd, een symbool van vertrouwen en prestaties. Met duizenden referenties staat FACOM voor innovatie en uitmuntendheid ten dienste van technische beroepen.
Sterke punten
• Bewezen robuustheid dankzij productie volgens de strengste internationale normen.
• Maximale veelzijdigheid met een complete set doppen, bits, ratel en accessoires.
• Hoog gebruikscomfort dankzij ergonomische, oplosmiddelbestendige handgrepen.
• Verhoogde veiligheid en levensduur dankzij het OGV®-profiel dat bouten beschermt.
• Perfect georganiseerde opslag in een thermogevormde module, compatibel met FACOM JET, JET+, CHRONO+ en CHRONO XL.
• Levenslange garantie van FACOM op alle onderdelen van de set.
• Maximale veelzijdigheid met een complete set doppen, bits, ratel en accessoires.
• Hoog gebruikscomfort dankzij ergonomische, oplosmiddelbestendige handgrepen.
• Verhoogde veiligheid en levensduur dankzij het OGV®-profiel dat bouten beschermt.
• Perfect georganiseerde opslag in een thermogevormde module, compatibel met FACOM JET, JET+, CHRONO+ en CHRONO XL.
• Levenslange garantie van FACOM op alle onderdelen van de set.
Toepassingen
• Automechanica
• Industrieel onderhoud
• Bouw en ambacht
• Luchtvaart
• Elektronica
• Elektrotechniek
• Carrosseriewerk
• Sanitaire en verwarmingsinstallaties
• Prototyping en lichte montage
• Industrieel onderhoud
• Bouw en ambacht
• Luchtvaart
• Elektronica
• Elektrotechniek
• Carrosseriewerk
• Sanitaire en verwarmingsinstallaties
• Prototyping en lichte montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 37 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,14 excl. BTW
/ set
€ 240,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden