MILWAUKEE SLIM PACKOUT INSERT MOUSSE
Foam inlay voor PACKOUT™ gereedschapskoffers met lades
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493993
Rubix:A0663206
Fabrikant:4932493993

Productdetails : MILWAUKEE SLIM PACKOUT INSERT MOUSSE
Lege foam inlay voor alle PACKOUT™ gereedschapskoffers met lades
Lege foam inlay voor alle PACKOUT™ gereedschapskoffers met lades
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | schuim |
| Kleur | grijs |
| Breedte | 414 mm |
| Hoogte | 91 mm |
| Lengte | 318 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,90 excl. BTW
/ stuk
€ 24,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
