Referenties
Stanley:1-93-952
Rubix:10132210
EAN:3253561939525

Technische samenvatting
| Materiaal | denier stof met leer;nylon (bekleding);staal (handgreep);rubber (handgreep) |
|---|---|
| Kleur | zwart |
Productdetails : STANLEY FATMAX GEREEDSCHAPSTAS VOOR TECHNIEKER 1-93-952
Unique upright design allows tools to be visible and organised, Reinforced for protection and A frame design for ladder mounting.
Sterke punten
• Ergonomische rubberen handgreep
• Heavy duty schouderriem
• Uitneembaar tussenschot met gereedschapshouders en riemclip
• Binnen- en buitenzakken voor maximale opbergcapaciteit
• Stalen houders voor isolatietape en rolbandmaat
• Afgesloten compartiment voor bithouders
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Afmetingen (cm) 28 x 29 x 38
• Heavy duty schouderriem
• Uitneembaar tussenschot met gereedschapshouders en riemclip
• Binnen- en buitenzakken voor maximale opbergcapaciteit
• Stalen houders voor isolatietape en rolbandmaat
• Afgesloten compartiment voor bithouders
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Afmetingen (cm) 28 x 29 x 38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 390x305x330 mm |
| Gewicht verpakking | 1700 g |
| Materiaal | denier stof met leer;nylon (bekleding);staal (handgreep);rubber (handgreep) |
| Kleur | zwart |
| Breedte | 320 mm |
| Hoogte | 370 mm |
| Lengte | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,31 excl. BTW
/ stuk
€ 47,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden