Referenties
Facom:703232
Rubix:10102091
EAN:3148517032323

Productdetails : FACOM LEDEREN GEREEDSCHAPSTAS 703232
Deze FACOM lederen gereedschapstas is robuust en duurzaam en is perfect voor het vervoeren van gereedschap op alle soorten werven. Hij is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van technici, vakmensen en professionals in de bouwsector, en biedt een betrouwbare en functionele opbergoplossing zonder in te boeten aan design.
Kenmerken:
Deze compacte tas is vervaardigd uit hoogwaardig splitleer en biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage en de zware omstandigheden die men op werven of in de werkplaats aantreft. De verstevigde zijpanelen behouden de vorm, zelfs wanneer de tas volledig is beladen. De gevoerde binnenzijde beschermt het gereedschap effectief en verhoogt de levensduur van het leer. De gele stiknaden zorgen voor een verzorgde afwerking en versterken tegelijk de stevigheid van de naden. De sluiting bestaat uit drie verstelbare riemen met gespen. De verstelbare schouderriem, voorzien van een gesp, past zich aan elke lichaamsbouw aan en maakt het mogelijk de tas over de schouder te dragen, zodat de handen vrij blijven.
Specificaties:
• Referentie: 703232
• Materiaal: splitleer, gevoerd aan de binnenzijde van de tas
• Constructie: vernikkelde klinknagels
• Sluiting: 3 verstelbare riemen met gespen
• Schouderriem: verstelbaar met gesp
• Verstevigde zijpanelen
• Hoogte: 125 mm
• Lengte: 405 mm
• Breedte: 145 mm
• Netto gewicht: 880 g
Kenmerken:
Deze compacte tas is vervaardigd uit hoogwaardig splitleer en biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage en de zware omstandigheden die men op werven of in de werkplaats aantreft. De verstevigde zijpanelen behouden de vorm, zelfs wanneer de tas volledig is beladen. De gevoerde binnenzijde beschermt het gereedschap effectief en verhoogt de levensduur van het leer. De gele stiknaden zorgen voor een verzorgde afwerking en versterken tegelijk de stevigheid van de naden. De sluiting bestaat uit drie verstelbare riemen met gespen. De verstelbare schouderriem, voorzien van een gesp, past zich aan elke lichaamsbouw aan en maakt het mogelijk de tas over de schouder te dragen, zodat de handen vrij blijven.
Specificaties:
• Referentie: 703232
• Materiaal: splitleer, gevoerd aan de binnenzijde van de tas
• Constructie: vernikkelde klinknagels
• Sluiting: 3 verstelbare riemen met gespen
• Schouderriem: verstelbaar met gesp
• Verstevigde zijpanelen
• Hoogte: 125 mm
• Lengte: 405 mm
• Breedte: 145 mm
• Netto gewicht: 880 g
Sterke punten
• Uitstekende robuustheid: dik, gevoerd leer en verstevigde zijpanelen voor een lange levensduur
• Gebruiksgemak: verstelbare schouderriem voor comfortabel dragen, afgestemd op elke gebruiker
• Verhoogde veiligheid: drie verstelbare riemen met gespen zorgen voor een stevige en betrouwbare sluiting
• Gebruiksgemak: verstelbare schouderriem voor comfortabel dragen, afgestemd op elke gebruiker
• Verhoogde veiligheid: drie verstelbare riemen met gespen zorgen voor een stevige en betrouwbare sluiting
Toepassingen
Deze gereedschapstas is ontworpen voor het veilig en praktisch transport van gereedschap in veeleisende omgevingen. Hij is ideaal voor elektriciens, loodgieters, onderhoudstechnici, monteurs en vakmensen die op verschillende locaties werken. De stijve constructie is bijzonder geschikt voor gebruik op bouwplaatsen, in werkplaatsen of garages en biedt optimale bescherming voor gevoelige gereedschappen zoals momentsleutels, ratels en andere meetinstrumenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 400x165x150 mm |
| Gewicht verpakking | 1128 g |
| Materiaal | leer |
| Kleur | bruin |
| Breedte | 145 mm |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 405 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,33 excl. BTW
/ stuk
€ 138,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen