ROEBUCK FOAM INLAY 2/3 6-DELIGE BORGVEERTANGENSET 890426
FOAM INLAYS 6 CIRCLIPS-TANGEN TYPE A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:890426
Rubix:A0192390
EAN:3660338429439

Documenten
Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 2/3 6-DELIGE BORGVEERTANGENSET 890426
Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Samenstelling:
- Ext.Circlips Plier Straight Nose 10-25mm
- Ext.Circlips Plier 90 Nose 10-25mm
- Ext.Circlips Tang Rechte Neus 19-60mm
- Ext.Circlips Tang 90 Neus 19-60mm
- Int.Circlips Tang Rechte Neus 19-60mm
- Int.Circlips Tang 90 Neus° 19-60mm
Sommige producten zijn per stuk verkrijgbaar
Samenstelling:
- Ext.Circlips Plier Straight Nose 10-25mm
- Ext.Circlips Plier 90 Nose 10-25mm
- Ext.Circlips Tang Rechte Neus 19-60mm
- Ext.Circlips Tang 90 Neus 19-60mm
- Int.Circlips Tang Rechte Neus 19-60mm
- Int.Circlips Tang 90 Neus° 19-60mm
Sommige producten zijn per stuk verkrijgbaar
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 360 mm |
| Diepte | 410 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,10 excl. BTW
/ stuk
€ 125,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden