GEDORE STEEKDOPSLEUTELSET IN CT-MOD. - 1500 CT1-534
Steekdopsleutelset - 1500 CT1-534
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1500 CT1-534
Rubix:A0210512
Fabrikant:2309076
EAN:4010886895474

Documenten
Productdetails : GEDORE STEEKDOPSLEUTELSET IN CT-MOD. - 1500 CT1-534
Steekdopsleutelset in CT module
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1405 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Breedte | 310 mm |
| Diepte | 158 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,87 excl. BTW
/ stuk
€ 221,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
