CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.0 MM - 845916

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845916
Rubix:20622482
EAN:3660338079535
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.0 MM - 845916
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.0 MM - 845916


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / titanium
Punthoek135 °
Diameter handvat8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,03 excl. BTW
/ stuk
6,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden