DORMER VHM FORCE MICROBOREN 5XD MET KOELKANALEN RC305 2.4MM

FORCE Micro volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, AlCrN gecoat

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:RC3052.4
Rubix:A0936413
Fabrikant:8903919
EAN:3603607350690
DORMER VHM FORCE MICROBOREN 5XD MET KOELKANALEN RC305 2.4MM

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte59 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM FORCE MICROBOREN 5XD MET KOELKANALEN RC305 2.4MM


Hoogwaardige microboor ontworpen voor precisietoepassingen, met een punthoek van 140° en geschikt voor boren tot 5xD. Ontworpen met fijn geprepareerde snijkanten om een uitstekende oppervlaktekwaliteit te garanderen. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer, terwijl de geavanceerde AlCrN coating zorgt voor een uitstekende slijtvastheid, thermische stabiliteit en procesbetrouwbaarheid.
FORCE Micro volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, AlCrN gecoat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte59 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
Punthoek140 °
78,12 excl. BTW
/ stuk
94,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen