DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 2XD KOELKANALEN RC4P 9/16
FORCE Pilot volhardmetalen boor 2xD met koelmiddeltoevoer, Multi TiAlN gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4P9/16
Rubix:A0935694
Fabrikant:8904232
EAN:3603607353417


Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,288 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 2XD KOELKANALEN RC4P 9/16
Speciaal ontworpen centreerboor voor nauwkeurige positionering van gaten bij gebruik van Force diepgatboren 16xD en 20xD. Voorzien van een 150° punthoek en iets grotere boortolerantie p7 voor nauwkeurig boren van pilotgaten tot 2xD. Hoogwaardig volhardmetaalsubstraat en interne koelkanalen zorgen voor een verbeterde koelingsefficiëntie. TiAlN meerlaagse coating minimaliseert wrijving.
FORCE Pilot volhardmetalen boor 2xD met koelmiddeltoevoer, Multi TiAlN gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,288 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 150 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,04 excl. BTW
/ stuk
€ 369,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen




