DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 16XD KOELKANALEN RC416 11/32
FORCE volhardmetalen 16XD diepgatboor met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC41611/32
Rubix:A0935821
Fabrikant:8904125
EAN:3603607352342


Technische samenvatting
| Boordiameter | 8,731 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 206 mm |
| Snijlengte | 162 mm |
Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 16XD KOELKANALEN RC416 11/32
Hoogwaardige diepgatboormachine met een punthoek van 140° en dunner webontwerp voor boren tot 16xD zonder pikken. Ontworpen voor snelle penetratie en precieze geleiding, voor een uitstekende positionele nauwkeurigheid. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer en de Nano-Tip meerlaagse coating zorgt voor een superieure thermische stabiliteit en slijtvastheid voor een langere levensduur van het gereedschap.
FORCE volhardmetalen 16XD diepgatboor met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,731 mm |
| Totale lengte | 206 mm |
| Snijlengte | 162 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,66 excl. BTW
/ stuk
€ 369,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen




