DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD KOELKANALEN RC405 7.2MM
FORCE X volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4057.2
Rubix:A0936111
Fabrikant:8882181
EAN:3603607342756




Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD KOELKANALEN RC405 7.2MM
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-flensconstructie. Koelgaten verbeteren spanenafvoer. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de standtijd.
FORCE X volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,34 excl. BTW
/ stuk
€ 117,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
