TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-07.000A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-07.000A0-WJ30TA
Rubix:A0022887
Fabrikant:7462113
EAN:4031132422640
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-07.000A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-07.000A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2756in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
74,46 excl. BTW
/ stuk
90,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen