SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-T020

FQ101*, snel verwisselbaar filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:FQ1011N-10-T020
Rubix:A0726473
Fabrikant:FQ1011N-10-T020
SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-T020
Technische samenvatting
Typesnelwisselfilter
Filterfijnheid20 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-T020


Snel verwisselbaar filter Vloeistof: koelmiddel, zwak alkalisch reinigingsmiddel, snijolie, industrieel water Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm Geen gereedschap nodig, eenvoudige vervanging van elementen.

Sterke punten

Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm. Werkdruk: max. 1,0 MPa. Vloeistoftemperatuur: max. 80 °C. Aansluitmaat: 1/2 tot 1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesnelwisselfilter
Filterfijnheid20 µm
Volumestroom30 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
286,27 excl. BTW
/ stuk
346,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen