Referenties
3M:60728
Rubix:23202490
Fabrikant:7000083284
EAN:5010027795280

Productdetails : 3M SCHUURVEL 622 230 X 280 K180 60728
De 3M™ Papieren Schuurvel 622 is voorzien van silicium-carbide mineralen, open gestrooid en Fre-cut anti-volloop coating. Worden gebruikt met de hand, voor het vóór- en tussenschuren van lakken, plamuur, primers en het verwijderen van verflagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 13x231x283 mm |
| Gewicht verpakking | 563,2 g |
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 80 |
| 230 mm | |
| 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes