DORMER HM DRAADFREES -MF 10.0X1.5 J22010.0X1.5

Frees J220

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:J22010.0X1.5
Rubix:A0243452
EAN:7320760688915
DORMER HM DRAADFREES -MF 10.0X1.5 J22010.0X1.5

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM DRAADFREES -MF 10.0X1.5 J22010.0X1.5


VHM Draadfrees voor metrisch-fijn schroefdraad 10° gespiraliseerd Alcrona-Pro gecoat voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Titaan en titaanlegeringen. Koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtrond
Totale lengte72 mm
Diameter handvat10 mm
Materiaalvolhardmetaal
Aantal tanden4
Bekledingalcrona pro
Schroefdraadm12 x 1,5
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2 mm
€ 722,74 excl. BTW
/ stuk
€ 874,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen