COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-064125AC24P 1620
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-064125AC24P1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13-064125AC24P1620
Rubix:A0444572
Fabrikant:6416864



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-064125AC24P 1620
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,4 mm |
| Draad | 1,25 mm |
| Snijlengte | 67,37 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 10,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,50 excl. BTW
/ stuk
€ 382,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen