Referenties
Dormer:J22516.0X1.5
Rubix:A0243434
EAN:7320760689066



Productdetails : DORMER HM DRAADFREES IK-MF 16.0X1.5 J22516.0X1.5
VHM Draadfrees voor metrisch-fijn schroefdraad met koelkanaal 10° gespiraliseerd Alcrona-Pro gecoat voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkel -legeringen. Koper en messinge. Aluminiumlegeringen en synthetische materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | weldon |
| Totale lengte | 92 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Aantal tanden | 5 |
| Bekleding | alcrona pro |
| Schroefdraad | m18x1,5 (iso-metrisch fijn) |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 1,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.200,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.453,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen