COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-012EH12-07M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-012EH12-07M
Rubix:A0168322
Fabrikant:6851090
EAN:7323220189694
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-012EH12-07M

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Z3 mm
Diameter handvat11,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-012EH12-07M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Z3 mm
Diameter handvat11,7 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte20 mm
Schachtcoromant eh -metrisch - e12
€ 357,00 excl. BTW
/ stuk
€ 431,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen