COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025B25-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-025B25-11M
Rubix:20096794
Fabrikant:5745456




Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025B25-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 88 mm |
| Schacht | lasdraad (din1835-b / din6535-hb) - metrisch: 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,00 excl. BTW
/ stuk
€ 484,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen