Referenties
Sandvik Coromant:RA300-032O32L-16L
Rubix:A0429686
Fabrikant:5739771



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-032O32L-16L
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 31,75 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 254 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder klemvoorzieningen; inch: 1 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,00 excl. BTW
/ stuk
€ 481,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen