COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-050HA06S1-16M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R790-050HA06S1-16M
Rubix:A0444249
Fabrikant:5747175



Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-050HA06S1-16M
CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 104 mm |
| Schacht | hsk -a/c - maat 63 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.123,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.358,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen