COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES L331.52-250S50MM
CoroMill® 331 verstelbare frees, twee maten
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:L331.52-250S50MM
Rubix:A0446642
Fabrikant:5735385



Productdetails : COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES L331.52-250S50MM
CoroMill® 331 verstelbare frees in twee maten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 250 mm |
| Z | 16 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 29,2 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -metrisch: 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.625,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3.177,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen