COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-102R38-17H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-102R38-17H
Rubix:A0444057
Fabrikant:5740253



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-102R38-17H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 101,6 mm |
| Z | 9 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50,0126 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 826,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.000,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen